Chiave dinamometrica per cavi SE 9x12 050013

Codice art.: 1869965
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1869965
EAN / GTIN 0611702895865
Codice del produttore 1869965
Numero-L L60160 5606
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Specialmente per commutazione a distanza, operazioni di conteggio, monitoraggio e controllo su linee di produzione e produzione in serie
Serraggio controllato delle viti nel campo di 5 -25 N-m
Con presa rettangolare interna 9x12
Chiave fissa preimpostabile - senza scala

L'impostazione fissa può essere effettuata in fabbrica o manualmente su un'attrezzatura di prova adatta

Se si desidera un'impostazione fissa in fabbrica, si prega di specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)

Incluso. Strumento di regolazione per cambiare il valore fisso.

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Design: incl. manicotto di collegamento e cavo di collegamento
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
  • Coppia (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Coppia (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Coppia (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
  • Coppia (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Coppia (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
  • Lunghezza totale [mm]: 415 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Precisione: +/- 4 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusibile: Gancio di sicurezza
  • Tipo di scala: senza
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali