Knikmomentsleutel TBN SE 9x12 mm met switch, 5-25 Nm

Artikelnummer: 1869965
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1869965
EAN/GTIN 0611702895865
Nummer fabrikant 1869965

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal voor het op afstand schakelen, tellen, bewaken en controleren van productielijnen en serieproductie
Geregeld schroeven aandraaien in het bereik van 5 -25 N-m
Met 9x12 inwendige rechthoekige aansluiting
Vast instelbare draaimomentsleutel - zonder schaal

De vaste instelling kan in de fabriek of handmatig op geschikte testapparatuur worden uitgevoerd

Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, gelieve N-m waarde bij bestelling op te geven (prijs op aanvraag)

Inclusief. Aanpassingsgereedschap om de vaste waarde te veranderen.

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontwerp: incl. aansluitbus en aansluitkabel
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
  • Koppel (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Koppel (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Koppel (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
  • Koppel (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Koppel (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 415 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Precisie: +/- 4 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial