Carrello da tavolo ESD

Codice art.: 1850
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Sigillo di qualità e test nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore blu; nero

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1850
EAN / GTIN 4017976018508
Codice del produttore 1850
Numero-L L90080 1054
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Versione elettricamente conduttiva. Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere elettricamente conduttivi, grigio ardesia RAL 7015. Costruzione a vite e a innesto. Piani in pannelli di legno conduttivi elettricamente secondo DIN 68765, grigio chiaro, con bordo alto 5 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, ruote con pneumatici TPE-ESD (elastomero termoplastico) conduttivi elettricamente. Mozzi con cuscinetti a sfere di precisione. Massimo comfort: Resistenza all’avviamento, al rotolamento e alla rotazione molto bassa. Funzionamento silenzioso su pavimenti piani. Pneumatici antitraccia. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico del piano di carico centrale e superiore 80 kg. Lunghezza complessiva: 980 mm.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 300
  • Lunghezza superficie utile (mm): 850
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • Altezze dei piani (mm): 206, 517, 827
  • lunghezza totale (mm): 986
  • Larghezza totale (mm): 511
  • Altezza totale (mm): 1039
  • Pneumatici: TPE-ESD
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32