Mesa de transporte ESD

N.º do artigo: 1850
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor RAL RAL 7015
Cor, cinzento Cinza ardósia
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor cinzento

Identificação e classificação

Número do artigo 1850
EAN/GTIN 4017976018508
Número do fabricante 1850
Número L L90080 1054
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Versión conductora de electricidad. Tubo de acero y acero perfilado soldados, con recubrimiento de polvo conductor de electricidad, gris pizarra RAL 7015. Construcción atornillada y encajada. Estantes de tablero de madera electroconductor según DIN 68765, gris claro, con borde de 5 mm de altura. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico) electroconductoras. Bujes con rodamientos rígidos de bolas de precisión. Máximo confort: Resistencia muy baja al arranque, al rodaje y al giro. Funcionamiento silencioso en suelos lisos. Neumáticos que no dejan marcas (sin dejar huella). Freno en las ruedas giratorias. Capacidad de carga de la superficie de carga media y superior: 80 kg. Longitud total: 980 mm.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 300
  • Longitud de la superficie útil (mm): 850
  • Anchura de la superficie útil (mm): 500
  • Altura de los pisos (mm): 206, 517, 827
  • longitud total (mm): 986
  • Anchura total (mm): 511
  • Altura total (mm): 1039
  • Neumáticos: TPE-ESD
  • Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a