Piastra di contorno concava su entrambi i lati PolyMILL P2526 R=1,5

Codice art.: 184889
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
Codice articolo 184889
EAN / GTIN 04255911743324
Codice del produttore 184889
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Raggio R [mm] 1,5, diametro di taglio D [mm] 26, tipo PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,1, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,5, numero di taglienti 6, PolyMILL dimensione P25, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC