Konkavna konturna plošča na obeh straneh PolyMILL P2526 R=1,5

Št. art.: 184889
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 184889
EAN/GTIN 04255911743324
Številka proizvajalca 184889
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Polmer R [mm] 1,5, premer rezila D [mm] 26, tip PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,1, L P2 [mm] 1,5, t [mm] 1,5, število rezil 6, velikost PolyMILL P25, kot rezanja 6°, prevleka Tinamatic, substrat FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC