• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza per anelli di sicurezza ∙ 133 mm

Codice art.: 1845D-12
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1845D-12
EAN / GTIN 4000896048762
Codice del produttore 1845D-12
Numero-L L60140 4512
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per interventi rapidi e sicuri
  • Forte tenuta degli anelli di sicurezza grazie alle punte estremamente precise, coniche, affilate (fosfatate)
  • Corpo in plastica
    • Con anima in metallo estremamente sollecitabile fino all’interno del manico
    • Leggera – forma ergonomica
  • Molla di richiamo
  • Resistenti alla torsione, le punte sono saldate all’anima in metallo
  • Punte piegate a 90° (forma D)
  • Per anelli interni
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 133 mm
  • Peso netto (kg): 0.05 kg