{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Stellung Spitze | abgewinkelt | |
| Winkel | 90 Grad | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Form, DIN 5256 | Form D | |
| Verwendung Sicherungsring, DIN 5256 | für Innensicherungsringe | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Sicherungsringzange | |
| Eigenschaften | Spitzen auswechselbar | |
| Material | Kunststoff; Stahl | |
| Oberfläche | manganphosphatiert | |
| Norm | DIN 5256 | |
| Länge gesamt L | 133 mm | |
| Gewicht gesamt | 50 g |
| Artikelnummer | 1845D-12 | |
| EAN / GTIN | 4000896048762 | |
| Herstellernummer | 1845D-12 | |
| L-Nummer | L60140 4512 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |