{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | noir | |
| Position pointe | avec coude | |
| Equerre | 90 degré | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Type, DIN 5256 | type D | |
| Utilisation circlips, DIN 5256 | pour circlips intérieurs | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Matériau | Acier; plastique | |
| Surface | avec phosphate de manganèse | |
| Norme | DIN 5256 | |
| Longueur totale | 133 mm | |
| Poids total | 50 g |
| Référence article | 1845D-12 | |
| EAN / GTIN | 4000896048762 | |
| Réf. fabricant | 1845D-12 | |
| Article hors catalogue | L60140 4512 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |