{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Farbe | blau | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Anzahl Griffe | 2 | |
| mit Ladefläche | ja | |
| Material Ladefläche | Siebdruckplatte | |
| Breite Ladefläche | 800 mm | |
| Tiefe Ladefläche | 1 200 mm | |
| Tragfähigkeit je Ladefläche | 180 | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Höhenverstellung im Raster | 100 mm | |
| Nutzbreite | 800 mm | |
| Nutztiefe | 1 200 mm | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | si | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 50 mm | |
| Material Rad/Rolle | Vollgummi | |
| Laufbelag spurlos | si | |
| Produktart | Transportwagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 1 200 | |
| Breite gesamt Bg | 800 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 1 373 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 583 mm | |
| fahrbar | ja |
| Codice articolo | 18203 | |
| EAN / GTIN | 4017976182032 | |
| Codice del produttore | 18203 | |
| Numero-L | L90080 1085 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |