Chariot haut

Réf.: 18203
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 2
Avec plateau oui
Matériau plateau plaque sérigraphiée
Largeur plateau 800 mm
Profondeur plateau 1 200 mm
Charge admissible par plateau 180
Réglage en hauteur oui
Réglage en hauteur au pas 100 mm
Largeur utile 800 mm
Hauteur utile 1 200 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Bandage ne laissant pas de traces oui
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en tube d’acier
Charge admissible max. 1 200
Largeur totale 800 mm
Profondeur totale 1 373 mm
Hauteur totale 1 583 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 18203
EAN / GTIN 4017976182032
Réf. fabricant 18203
Article hors catalogue L90080 1085
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: Le chariot Super-Multi-Vario est spécialement conçu pour les charges lourdes. Les roulettes en caoutchouc plein élastique de haute qualité avec moyeu à roulement à billes permettent une maniabilité exceptionnelle et un déplacement très facile. Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 amovibles avec plateau en contreplaqué antidérapant. Une face sérigraphiée antidérapante, l’autre face lisse. Espacement 100 mm. Charge admissible par tablette 180 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandages caoutchouc élastique, gris bleu «non tachant», moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1200
  • Charge admissible par étage (kg): 180
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Longueur totale (mm): 1373
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 1583
  • Hauteurs des plateaux (mm): 283, 688, 1088, 1488
  • Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
  • Taille des roues (mm): 200 × 50