Etažni voziček

Št. art.: 18203
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Farbe blau
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 2
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Siebdruckplatte
Breite Ladefläche 800 mm
Tiefe Ladefläche 1.200 mm
Tragfähigkeit je Ladefläche 180
Höhenverstellbar ja
Höhenverstellung im Raster 100 mm
Nutzbreite 800 mm
Nutztiefe 1.200 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle Da
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 200 mm
Breite Rad/Rolle 50 mm
Material Rad/Rolle Vollgummi
Laufbelag spurlos Da
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Tragfähigkeit max. 1.200
Breite gesamt 800 mm
Tiefe gesamt 1.373 mm
Höhe gesamt 1.583 mm
fahrbar ja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 18203
EAN/GTIN 4017976182032
Številka proizvajalca 18203
L-število L90080 1085
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de

Opis

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Modulært system: Super Multi-Vario-transportøren er specielt designet til tung last. Elastiske massive gummihjul af høj kvalitet med kuglelejede nav giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret, blå RAL 5007. 1 fast og 3 løse hylder med skridsikker screentrykt top af vandfast krydsfiner. 1 side screentrykt skridsikker, den anden side glat. Hældning 100 mm. Belastningskapacitet pr. hylde 180 kg. 2 drejelige og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″sporløse″, nav med kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 180
  • Effektiv længde (mm): 1200
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 800
  • længde i alt (mm): 1373
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 1583
  • Hyldehøjder (mm): 283, 688, 1088, 1488
  • Dæk: Elastisk massiv gummi blågrå
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 50