• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di tre tasche

Codice art.: 1818163
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1818163
EAN / GTIN 4010886854631
Codice del produttore 1818163
Numero-L L60160 4928
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

4 foderi, 5 scomparti e 1 occhiello per metro a nastro
4 foderi, 5 scompari e 1 occhiello per metro a nastro

Proprietà:

  • Capacità di carico dinamico [kg]: 10 kg
  • Larghezza totale [mm]: 690 mm
  • Altezza totale [mm]: 270 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • Capacità di carico (max.) [kg]: 10 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no