Gordel met 3 insteektassen

Artikelnummer: 1818163
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1818163
EAN/GTIN 4010886854631
Nummer fabrikant 1818163
L-nummer L60160 4928

Omschrijving

Omschrijving:

gordel voor tailleomvang van 80 tot 120 cm
4 holsters, 5 voorraadvakken en 1 haak voor rolbandmaat

Kenmerk:

  • Dynamisch draagvermogen [kg]: 10 kg
  • Totale breedte [mm]: 690 mm
  • Totale hoogte [mm]: 270 mm
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Belastbaarheid (max.) [kg]: 10 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen