Sega a tazza Bi-Metal 133 mm

Codice art.: 1816243
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Bi-Metall Lochsäge T3 Speed Slot
Imballaggio Scatola
Tipo di prodotto punzonatrice
Per materiale metallo
Diametro massimo del foro 133 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1816243
EAN / GTIN 885363008975
Codice del produttore 1816243
Numero-L L51190 2
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • 50% di durata in più e due volte più durevole*
  • Lo spessore delle pareti aumentato migliora la durata e minimizza la perdita dei denti
  • Il design ottimizzato dei denti penetra facilmente nel metallo
  • Denti più lunghi e affilati rimuovono più legno per un taglio veloce
  • SPEED SLOT apertura scala per una rimozione rapida e facile del nucleo
  • * rispetto al precedente modello LENOX

Contenuto:

1 Pezzo