Scie cloche bi-métal 133 mm

Réf.: 1816243
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
Référence fabricant Bi-Metall Lochsäge T3 Speed Slot
Emballage Carton
Type de produit poinçonneuse
Pour matériau métal
Diamètre de trou maximal 133 mm

Identification et classification

Référence article 1816243
EAN / GTIN 885363008975
Réf. fabricant 1816243
Article hors catalogue L51190 2
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Durée de vie 50% plus longue et double durabilité*
  • L'épaisseur accrue de la paroi améliore la durabilité et minimise la perte de dents
  • Le design optimisé des dents pénètre facilement dans le métal
  • Des dents plus longues et plus tranchantes enlèvent plus de bois pour une coupe rapide
  • Ouverture d'escalier SPEED SLOT pour un retrait rapide et facile de la carotte
  • *par rapport au modèle LENOX précédent

Contenu:

1 pièce