Carotă Bi-Metal 133 mm

Cod articol.: 1816243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Bi-Metall Lochsäge T3 Speed Slot
Ambalaj Cutie de carton
Tip produs presă de perforat
Recomandat pentru material metal
Diametrul orificiului maxim 133 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1816243
EAN / GTIN 885363008975
Număr producător 1816243
L-Număr L51190 2
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Viață cu 50% mai lungă și durabilitate dublă*
  • Grosimea crescută a peretelui îmbunătățește durabilitatea și minimizează pierderea dinților
  • Designul optimizat al dinților pătrunde ușor în metal
  • Dinții mai lungi și mai ascuțiți îndepărtează mai mult lemn pentru o tăiere rapidă
  • Deschidere pentru scări SPEED SLOT pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a miezului
  • *în comparație cu modelul LENOX anterior

Conţinut:

1 bucată