• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a becchi piatti ∙ 160 mm

Codice art.: 1816-22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1816-22
EAN / GTIN 4000896006274
Codice del produttore 1816-22
Numero-L L60140 400
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Forma piatta
  • Versione diritta
  • Manici ergonomici in resina sintetica bicomponente HAZET, con paramani (blu/nero)
  • Superficie: cromata lucido
  • Dimensioni funzionali secondo DIN ISO 5745
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 160 mm
  • Peso netto (kg): 0.15 kg