• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange ∙ Länge: 160 mm

Artikel-Nr.: 1816-22
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
Produktart Flachzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1816-22
EAN / GTIN 4000896006274
Herstellernummer 1816-22
L-Nummer L60140 400
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache Form
  • Gerade Ausführung
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • Funktionsmaße nach DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg