• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de boca plana ∙ 160 mm

Número de artículo: 1816-22
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
Tipo de producto Alicates planos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1816-22
EAN / GTIN 4000896006274
Número del fabricante 1816-22
Número L L60140 400

Descripción

Descripción:

  • Forma plana
  • Modelo recto
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: cromada brillante
  • Dimensiones funcionales según DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 160 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg