Morsa autocentrante KZS-P, Dim. 100, Dentatura a punta 1,5 x 60°

Codice art.: 181482
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 181482
EAN / GTIN 4019208393575
Codice del produttore 181482
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Morsa autocentrante ad azionamento pneumatico in esecuzione standard.
  • Disponibile con sensori a induzione (opzionale).
  • Versione a 2 ganasce.

Caratteristiche tecniche:

  • Denti con sfalsamento incrociato e dentatura a punta
  • KZS-P = Azionamento meccanico, centrico, serraggio, pneumatico

Campi di impiego:

  • Ideale per l’impiego in centri di lavoro a 3, 4 e 5 assi, nonché su tutti i comuni sistemi di serraggio a punto zero.

Vantaggi:

  • Corsa delle ganasce aumentata fino al 20% per un campo di serraggio più ampio
  • Forze di serraggio massime fino a 55 kN, risultati ottimali e sicurezza del processo grazie al sistema di ganci a cuneo di precisione
  • Sistema di lubrificazione ottimizzato per garantire costantemente le massime forze di serraggio
  • Struttura compatta e con profili a basso ingombro per garantire un’accessibilità ottimale al pezzo, il massimo sfruttamento dello spazio di lavoro e un flusso ottimale dei trucioli
  • Guide a ganasce robuste e con gioco minimo per un’elevata precisione di ripetibilità

Maggiori informazioni:

  • Morsa autocentrante ad azionamento meccanico KZS-P, misura 100, ganasce di base con dentatura a punta 1,5 x 60° e interfaccia con taglio sfalsato a croce

Proprietà:

  • Sporgenza: 34,8 mm
  • Larghezza del tallone: 68 mm
  • Distanza dal foro 1: 55 mm
  • Distanza dal foro: 34,5 mm
  • Distanza tra i raccordi dell’aria 1: 29,5 mm
  • Distanza tra i raccordi dell’aria 2: 44 mm
  • Distanza tra i raccordi dell’aria 3: 25,5 mm
  • Distanza tra i raccordi dell’aria: 32 mm
  • Attacco per lubrificazione centralizzata: M4
  • Diametro esterno della piastra di base: 130 mm
  • Corsa della molla: 2,3 mm
  • Filettatura di fissaggio: M6 - 9T
  • Vite di fissaggio: M8
  • Ganasce larghe: 47 mm
  • Diametro del foro da centro: 6 mm
  • Peso: 3,6 kg
  • Filettatura: 5 mm
  • Distanza tra i fori filettati: 5 mm
  • Lunghezza della filettatura della vite di fissaggio: 15 mm
  • Dimensione: 100
  • Taglia 1: KZS-P 100
  • Altezza della superficie di appoggio: 1,8 mm
  • Altezza: 69,2 mm
  • Altezza della bussola di serraggio: 4,5 mm
  • Lunghezza delle guance: 37,5 mm
  • Lunghezza: 100 mm
  • Distanza tra i fori 1: 64 mm
  • Distanza tra i fori 2: 35 mm
  • Distanza tra i fori 3: 80 mm
  • Distanza tra i fori 4: 80 mm
  • Distanza tra i fori 5: 7 mm
  • Distanza fori: 90 mm
  • Consumo d’aria a doppia corsa: 180
  • Posizione massima delle ganasce: 25
  • Posizione massima delle ganasce 1: 28
  • Posizione massima delle ganasce 2: 17
  • Pressione massima di azionamento: 9 bar
  • Posizione minima delle ganasce: 20,4
  • Posizione minima della ganascia 1: 25,7
  • Posizione minima della ganascia 2: 14,7
  • Larghezza scanalatura 1: 20 mm
  • Larghezza scanalatura 2: 6 mm
  • Ø Bussola di serraggio: 11 mm
  • Attacco pneumatico: M4
  • Orario di chiusura: 0,25
  • Forza di serraggio: 18
  • Scanalatura profonda: 2,7 mm
  • Ripetibilità: 0,01 mm