Étau autocentrant KZS-P, Réf. 100, Denture en pointe 1,5 x 60°

Réf.: 181482
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 181482
EAN / GTIN 4019208393575
Réf. fabricant 181482
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Étau autocentrant à commande pneumatique en version standard.
  • En option avec des capteurs par induction.
  • Modèle à 2 mâchoires.

Caractéristiques techniques:

  • Mâchoires à décalage croisé et à denture en pointe
  • KZS-P = à commande mécanique, centré, système de serrage, pneumatique

Domaines d’application:

  • Idéal pour une utilisation dans les centres d’usinage à 3, 4 et 5 axes ainsi que sur tous les systèmes de serrage à point zéro courants.

Avantages:

  • Course des mâchoires augmentée jusqu’à 20 % pour une plage de serrage plus large
  • Les forces de serrage maximales pouvant atteindre 55 kN, d’excellents résultats et une grande sécurité de processus grâce au système de crochets à clavette de précision
  • Système de lubrification optimisé pour des forces de serrage maximales constantes
  • Conception compacte et aux contours épurés pour une accessibilité optimale à la pièce, une utilisation optimale de l’espace de travail et un écoulement optimal des copeaux
  • Guides à mâchoires robustes et à faible jeu pour une grande répétabilité

Plus d’informations:

  • Étau autocentrant à commande mécanique KZS-P, taille 100, semelle à denture pointue 1,5 x 60° et interface à décalage en croix

Caractéristique(s):

  • Epaulement: 34,8 mm
  • largeur du talon: 68 mm
  • Distance par rapport à l’alésage 1: 55 mm
  • Distance entre les alésages: 34,5 mm
  • Distance entre les raccords d’air 1: 29,5 mm
  • Distance entre les raccords d’air 2: 44 mm
  • Distance entre les raccords d’air 3: 25,5 mm
  • Distance entre les raccords pneumatiques: 32 mm
  • Raccord pour le graissage centralisé: M4
  • Diamètre extérieur de la plaque de base: 130 mm
  • course des mâchoires: 2,3 mm
  • Filetage de fixation: M6 - 9T
  • Vis de fixation: M8
  • Mors larges: 47 mm
  • Diamètre de l’alésage de centrage: 6 mm
  • Poids: 3,6 kg
  • Filetage: 5 mm
  • Entraxe des trous filetés: 5 mm
  • Longueur du filetage de la vis de fixation: 15 mm
  • Réf.: 100
  • Taille 1: KZS-P 100
  • Hauteur de la surface d’appui: 1,8 mm
  • Hauteur: 69,2 mm
  • Hauteur de la douille de serrage: 4,5 mm
  • Longueur des mâchoires: 37,5 mm
  • Longueur: 100 mm
  • Espacement des trous 1: 64 mm
  • Espacement des trous 2: 35 mm
  • Espacement des trous 3: 80 mm
  • Espacement des trous 4: 80 mm
  • Espacement des trous 5: 7 mm
  • Espacement des trous: 90 mm
  • Consommation d’air en double course: 180
  • Position maximale des mâchoires: 25
  • Position maximale des mâchoires 1: 28
  • Position maximale des mâchoires 2: 17
  • Pression d’actionnement maximale: 9 bar
  • Position minimale des mâchoires: 20,4
  • Position minimale de la mâchoire 1: 25,7
  • Position minimale de la mâchoire 2: 14,7
  • Largeur de rainure 1: 20 mm
  • Largeur de rainure 2: 6 mm
  • Ø douille de serrage: 11 mm
  • Raccord pneumatique: M4
  • heure de fermeture: 0,25
  • Force de serrage: 18
  • Rainure profonde: 2,7 mm
  • Précision de répétabilité: 0,01 mm