• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per seghe circolari, TiAlN, ⌀ × Spessore: 63X2mm

Codice art.: 179915 63X2
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
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Spessore (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

63 mm
Spessore 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Spessore del giunto E 2,4 mm
Profondità di taglio massima ae max 14 mm
⌀ Mozzo 32 mm
⌀ Foro 16 mm
Numero denti Z 26
Numero di fori di trascinamento 4
⌀ Foro di trascinamento 4,4 mm
Interasse fori di trascinamento 25,5 mm
Adattatore idoneo 179907 63; 80; 100
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,025 mm
Profondità di taglio massima 14 mm
adatto per materiale metallo
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 179915 63X2
EAN / GTIN 4045197938060
Codice del produttore 179915 63X2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
800
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
85
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Lama per sega circolare in HMI GARANT con larghezza di taglio extra sottile per ridurre al minimo lo spreco di materiale. È possibile aumentare la velocità di taglio di 3-4 rispetto alle lame in acciaio superrapido HSS. Giunto rinforzato per aumentare significativamente la stabilità dell'utensile. Per base della scanalatura piana.

Nota:

Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1837/1838 per il diametro delle lame per seghe vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.
Forma dentatura BW.