Disc de circular 63X2 mm

Cod articol: 179915 63X2
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura

Detalii despre produs

Date tehnice

63 mm
Grosime 2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Grosimea manşonului E 2,4 mm
Adâncime maximă de tăiere ae max 14 mm
⌀ butuc 32 mm
⌀ găurii 16 mm
Număr de dinţi Z 26
Număr de găuri de antrenare 4
⌀ gaură de antrenare 4,4 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 25,5 mm
Adaptor recomandat 179907 63; 80; 100
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,025 mm
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 179915 63X2
EAN / GTIN 4045197938060

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
85
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Disc de circular din carbură cu lățime de așchiere extrem de îngustă, pentru minimalizarea pierderii de material. Viteza de așchiere poate fi mărită de 3 până la 4 ori în comparație cu discurile de circular HSS. Guler întărit pentru a crește semnificativ stabilitatea sculei. Pentru fund plan al canalului.

Notă:

Toleranţele diametrului pânzei de ferăstrău sunt semnificativ mai mici decât cele permise conform DIN 1837/1838, parţial până la 50%.
Dantură forma BW.
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
    ⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături