Cirkelzaagblad 63X2 mm

Artikelnummer: 179915 63X2
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM

Productdetails

Technische gegevens

63 mm
Dikte 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Kraagdikte E 2,4 mm
Maximale insnijdiepte ae max 14 mm
Naaf-⌀ 32 mm
Boring-⌀ 16 mm
Aantal tanden Z 26
Aantal meeneemgaten 4
Meeneemgat ⌀ 4,4 mm
Meeneemgat steekcirkel 25,5 mm
geschikte adapter 179907 63; 80; 100
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179915 63X2
EAN/GTIN 4045197938060

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
85
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT VHM-cirkelzaagblad met extra smalle zaagbreedte om het
materiaalverlies tot een minimum te beperken. De zaagsnelheid kan in
vergelijking met HSS-zaagbladen met het 3- tot 4-voudige worden
verhoogd
. Versterkte kraag om de stabiliteit van het gereedschap
significant te verhogen. Voor vlak grondvlak.

Tip:

Toleranties van de zaagbladdiameter zijn beter (tot 50%) dan DIN 1837/1838.
Vertandingsvorm BW.
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
    ⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen