Cricchetto con impugnatura a croce 1/4″ 140 mm

Codice art.: 1791532
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1791532
EAN / GTIN 4010886852088
Codice del produttore 1791532
Numero-L L60160 577

Descrizione

Descrizione:

Con 2 bracci in materiale plastico
Forma ergonomica consente un lavoro confortevole e rapido
Il pericolo di angolazione nei lavori con prolunghe viene ridotto disponendo centralmente il quadro di manovra

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Larghezza totale [mm]: 31 mm
  • Altezza totale [mm]: 26 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 141 mm
  • Angolo di rotazione posteriore: 5 °
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no