Keresztfogantyús racsni 1/4″ - Kód: 1791532

Cikkszám: 1791532
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1791532
EAN / GTIN 4010886852088
Gyártó száma 1791532
L-szám L60160 577

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas szűk helyeken történő munkavégzéshez
2 műanyag szárnnyal
5°-os behúzási szög
Ergonomikus alakja gyors és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós zárral
Az elakadás veszélyét csökkenti a négyszöghajtás központi elrendezése.

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Teljes szélesség [mm]: 31 mm
  • Teljes magasság [mm]: 26 mm
  • Teljes hossz [mm]: 141 mm
  • Visszahajlási szög: 5 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs