Ráčna s křížovou rukojetí 1/4″ - kód: 1791532

Artiklové číslo: 1791532
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1791532
EAN / GTIN 4010886852088
Číslo výrobce 1791532
L-číslo L60160 577

Popis

Popis:

Vhodný zejména pro práci ve stísněných prostorách
S 2 plastovými křídly
Výsuvný úhel 5°
Ergonomický tvar umožňuje rychlou a pohodlnou práci
Pro ruční nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranem podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kulovým zámkem
Nebezpečí zaseknutí je sníženo středovým uspořádáním hnacího čtyřhranu.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková šířka [mm]: 31 mm
  • Celková výška [mm]: 26 mm
  • Celková délka [mm]: 141 mm
  • Úhel vyklopení: 5 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez