• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dado per rivetti ciechi G-Sealed in acciaio a testa tonda piatta M8 x 11 x 24, 100 pezzi

Codice art.: 1758510
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1758510
EAN / GTIN 4007081119313
Codice del produttore 1758510
Numero-L L70291 102561
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

Il dado per rivetti ciechi G-Sealed è dotato di un ulteriore pre-rivestimento e offre quindi una resistenza eccezionale. G-Sealed è un pre-rivestimento non reattivo che viene applicato per creare una tenuta sotto la testa dei dadi per rivetti ciechi, dei perni per rivetti ciechi e dei rivetti ciechi. G-Sealed può essere utilizzato in molte applicazioni, ma è particolarmente adatto all’industria automobilistica grazie alla sua eccellente resistenza termica e chimica. Il rivestimento non è reattivo e non indurisce, inoltre è asciutto, elastico e antiscivolo. Il connettore garantisce una tenuta immediata subito dopo l’installazione. I dadi per rivetti ciechi G-Sealed hanno una buona resistenza termica e chimica e possono essere utilizzati per materiali metallici e non metallici. Un altro vantaggio del connettore è che non necessita di etichettatura e quindi non è pericoloso o dannoso per l’ambiente.

Proprietà:

  • Diametro dell’albero: 11 mm
  • Inserto filettato: 8
  • Lunghezza della filettatura: 10 mm