Description:
L’écrou à sertir G-Sealed dispose d’un pré-revêtement supplémentaire, ce qui lui confère une excellente résistance. G-Sealed est un pré-revêtement non réactif qui est appliqué pour créer un joint sous tête pour les écrous à sertir, les vis à sertir et les rivets aveugles. G-Sealed peut être utilisé dans de nombreux domaines d’application, mais il convient particulièrement à l’industrie automobile en raison de son excellente résistance thermique et chimique. Le revêtement est non réactif, non durcissant, sec, élastique et antidérapant. Le connecteur assure une (dé)connexion immédiate directement après le montage. Les écrous à sertir G-Sealed présentent une bonne résistance thermique et chimique et peuvent être utilisés avec des matériaux métalliques et non métalliques. Un autre avantage du connecteur est qu’il ne porte pas d’étiquette et n’est donc ni dangereux ni polluant.
Caractéristique(s):
- Diamètre de la tige : 11 mm
- Insert fileté : 8
- Longueur du filetage : 10 mm