STARCKE Disco abrasivo 514, 225 mm, 19 fori, grana 150

Codice art.: 175396
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 25 articoli
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
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 225 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Grado di finezza es. fine
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 19
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Denominazione originale prodotto STARCKE
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 150 mesh
Per materiale legno; acciaio
Gruppo di materiali multimateriale
Caratteristiche Rivestimento di raffreddamento; Con aspirazione della polvere
Normativa ISO 6344

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175396
EAN / GTIN 4002748753961
Codice del produttore 175396
Numero-L L51880 100042
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo speciale con rivestimento in stearato antipolvere per la levigatura preliminare, intermedia e finale. Impiego versatile nella riparazione di autoveicoli, nella verniciatura e nel commercio di mobili, nonché nella costruzione di muri a secco