STARCKE Disco abrasivo 514, 225 mm, 19 agujero, grano 150

N.º do artigo: 175396
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Índice 1 un.
Forma redondo(a)
Diâmetro 225 mm
Motor de acionamento retificadoras excêntricas
Alojamento autoaderente
Grau de finura fino(a)
Base abrasiva Papel
Número de orifícios de aspiração, com aspiração de pó 19
Padrão de furos, com aspiração de pó perfuração redonda
Designação do fabricante STARCKE
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto disco abrasivo autoaderente
Tamanho do grão (malha) 150 mesh
Para material madeira; aço
Grupo de materiais multimaterial
Propriedades revestimento refrigerante; com aspiração de pó
Norma ISO 6344

Identificação e classificação

Número do artigo 175396
EAN/GTIN 4002748753961
Número do fabricante 175396
Número L L51880 100042
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrição

Descrição:

Abrasivo especial con recubrimiento de estearato repelente al polvo para el lijado previo, intermedio y final. Uso versátil en la reparación de automóviles, en trabajos de pintura y muebles, así como en la construcción en seco