{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | kulatá | |
| Průměr | 225 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu | 19 | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Označení výrobce | STARCKE | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Velikost jádra (síťovina) | 150 mesh | |
| vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | Chladicí povlak; S odsáváním prachu | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 175396 | |
| EAN / GTIN | 4002748753961 | |
| Číslo výrobce | 175396 | |
| L-číslo | L51880 100042 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |