STARCKE Disco abrasivo 514, 150 mm, 15 fori, grana 500

Codice art.: 175108
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 100 articoli
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo sabbia
Contenuto 1 pz.
Forma es. tonda
Diametro 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Attacco Chiusura a strappo
Grado di finezza es. extra fine
Sostrato del materiale abrasivo Carta
Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere 15
Foro, Con aspirazione della polvere Foratura rotonda
Denominazione originale prodotto 514
Colore giallo
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Foglio circolare con chiusura a strappo
Granulometria (maglia) 500 mesh
Per materiale legno; materie plastiche
per Lavorazione in piano
Caratteristiche Con aspirazione della polvere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 175108
EAN / GTIN 4002748751080
Codice del produttore 175108
Produttore/persona responsabile Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrizione

Descrizione:

Abrasivo speciale con rivestimento in stearato antipolvere per la levigatura preliminare, intermedia e finale. Impiego versatile nella riparazione di autoveicoli, nella verniciatura e nel commercio di mobili, nonché nella costruzione di muri a secco