STARCKE Disco abrasivo 514, 150 mm, 15 agujero, grano 500

N.º do artigo: 175108
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor, amarelo Amarelo areia
Índice 1 un.
Forma redondo(a)
Diâmetro 150 mm
Motor de acionamento retificadoras excêntricas
Alojamento autoaderente
Grau de finura extra fino(a)
Base abrasiva Papel
Número de orifícios de aspiração, com aspiração de pó 15
Padrão de furos, com aspiração de pó perfuração redonda
Designação do fabricante 514
Cor amarelo
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto disco abrasivo autoaderente
Tamanho do grão (malha) 500 mesh
Para material madeira; plásticos
Para retificação de superfície
Propriedades com aspiração de pó

Identificação e classificação

Número do artigo 175108
EAN/GTIN 4002748751080
Número do fabricante 175108
Fabricante/responsável Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descrição

Descrição:

Abrasivo especial con recubrimiento de estearato repelente al polvo para el lijado previo, intermedio y final. Uso versátil en la reparación de automóviles, en trabajos de pintura y muebles, así como en la construcción en seco