STARCKE Disque abrasif 514, 150 mm, 15 trous, grain 500

Réf.: 175108
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Jaune Jaune sable
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type extra fin
Support Papier
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 15
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Référence fabricant 514
Couleur Jaune
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 500 mesh
Pour matériau bois; plastiques
Pour surfaçage
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 175108
EAN / GTIN 4002748751080
Réf. fabricant 175108
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécial avec revêtement stéarate anti-poussière pour le pré-ponçage, le ponçage intermédiaire et le ponçage de finition. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction