Birdie con 1 batteria da 2,0 Ah e 1 caricabatterie in scatola, 1 pezzo

Codice art.: 1746722
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1746722
EAN / GTIN 4007081111997
Codice del produttore 1746722
Numero-L L70291 101779
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

BIRDIE

Il nostro nuovo membro della famiglia CAS. È piccolo, è leggero, è veloce! E non è tutto.
Con il nuovo Birdie, abbiamo sviluppato la rivettatrice cieca a batteria più piccola e leggera della sua classe di potenza. A ciò si aggiungono il design ergonomico con un baricentro bilanciato e un’impugnatura antiscivolo e maneggevole. Il lavoro senza fatica è garantito!
Inoltre, la rivettatrice copre un’ampia area di lavoro: Con una forza di posa di 10.000 N e una corsa dell’attrezzo di 25 mm, Birdie lavora con facilità rivetti ciechi fino a un diametro di 5 mm di tutti i materiali. E come la serie Bird Pro, Birdie funziona con le collaudate batterie della piattaforma CAS indipendente dal produttore.
Birdie non convince solo per le sue dimensioni e il suo peso, ma è anche dotato della tecnologia più moderna e innovativa. Questo rivettatore offre quindi flessibilità di lavoro e vantaggi unici.

I vantaggi di BIRDIE in sintesi
  • Leggero: Con soli 900 g senza batteria, Birdie è il rivettatore a batteria più piccolo e leggero della sua categoria e garantisce un lavoro senza fatica.
  • Ampia area di lavoro: Forza di posa di 10 kN e corsa dell’attrezzo di 25 mm, adatto anche per rivetti extra lunghi
  • Design ergonomico: Piccolo e maneggevole
  • Senza attrezzi - cambio rapido: Cambio estremamente semplice e rapido del beccuccio e manutenzione delle ganasce di alimentazione
  • Beccucci colorati: I beccucci colorati facilitano l’assegnazione al rivetto cieco utilizzato
  • Funzione di tocco collaudata: Risparmio energetico grazie al ciclo di posa più breve
  • Tecnologia a batteria all’avanguardia: Sistema Cordless Alliance - compatibile al 100%
  • Quasi esente da usura: grazie al motore BLDC
  • Il contenitore di raccolta trasparente consente il controllo costante della quantità residua di mandrino per rivetti
  • La luce di lavoro con posizione precisa consente un’installazione sicura in qualsiasi condizione di illuminazione.
  • Campo di impiego: Rivetti ciechi fino a Ø 5 mm di tutti i materiali, alluminio fino a Ø 6 mm (max. Ø mandrino 3,5 mm)
Dati tecnici:
  • Peso senza batteria: 900 g
  • Peso con batteria: 1,3 kg (batteria 2,0 Ah)
  • Corsa dello strumento: 25 mm
  • Forza di inserimento: 10.000 N
  • Trasmissione: Motore a corrente continua (BLDC)

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 10000 N
  • Peso con pacco batteria: 1,35 kg
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Corsa dello strumento: 25 mm
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 370 mm
  • Altezza: 90 mm