Birdie s 1x akumulatorsko baterijo 2,0 Ah in 1x polnilnikom v škatli, 1 kos

Št. art.: 1746722
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 1746722
EAN/GTIN 4007081111997
Številka proizvajalca 1746722
L-število L70291 101779
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

BIRDIE

Naš novi član družine CAS. Je majhen, lahek, hiter - in to še ni vse.
Z novim Birdiejem smo razvili najmanjše in najlažje baterijsko orodje za slepo kovičenje v svojem zmogljivostnem razredu. Poleg tega ga odlikujeta ergonomska zasnova z uravnoteženim težiščem in nedrsečim ročajem, ki ga je enostavno prijeti. Delo brez utrujenosti je tu že vnaprej načrtovano!
Orodje za kovičenje zajema tudi veliko delovno površino: Z nastavitveno silo 10.000 N in hodom orodja 25 mm Birdie brez težav obdeluje slepe zakovice do premera 5 mm v vseh materialih. Tako kot serija Bird Pro tudi Birdie deluje s preizkušenimi akumulatorskimi baterijami s platforme CAS, ki je namenjena vsem proizvajalcem.
Birdie ne navdušuje le s svojo velikostjo in težo, temveč je opremljen tudi z najnovejšo in najbolj inovativno tehnologijo. Orodje za slepo kovičenje tako ponuja prilagodljivost pri delu in edinstvene prednosti.

Prednosti orodja BIRDIE na prvi pogled
  • Lahka stran: Z le 900 g brez baterije je Birdie najmanjši in najlažji akumulatorski kovičar v svojem razredu in zagotavlja delo brez utrujenosti
  • Veliko delovno območje: 10 kN nastavitvene sile in 25 mm hoda orodja, primerno tudi za zelo dolge zakovice
  • Ergonomična oblika: Majhen in priročen
  • Brez orodja - hitra menjava: Izjemno hitra in enostavna menjava nosnega nastavka in vzdrževanje čeljusti vpenjalne glave
  • Barvni ustniki: Barvno označeni nastavki za nosnice omogočajo lažje prepoznavanje uporabljene slepe zakovice
  • Preverjena funkcija vrezovanja: Varčevanje z energijo zaradi krajšega cikla nastavljanja
  • Najsodobnejša tehnologija akumulatorske baterije: Brezžični sistem zavezništva - 100-odstotno združljiv
  • Skoraj brez obrabe: zaradi motorja BLDC
  • Prozorna zbiralna posoda omogoča stalno spremljanje preostale količine polnjenja trna
  • Natančno nameščena delovna luč omogoča zanesljivo namestitev v vseh svetlobnih pogojih.
  • Delovno območje: Slepe zakovice do Ø 5 mm v vseh materialih, aluminij do Ø 6 mm (maks. Ø trna 3,5 mm)
Tehnični podatki:
  • Masa brez akumulatorja: 900 g
  • Masa vklj. z akumulatorjem: 1,3 kg (baterija 2,0 Ah)
  • Hod naprave: 25 mm
  • Sila kovičenja: 10.000N
  • Pogon: Motor na enosmerni tok (BLDC)

Lastnosti:

  • Sila kovičenja: 10000N
  • Teža z akumulatorjem: 1,35 kg
  • Napetost baterije: 18 V
  • Hod naprave: 25 mm
  • Vrsta naprave (OEEO): Majhne naprave za izključno uporabo v gospodinjstvih, ki niso zasebna gospodinjstva
  • Dolžina: 370 mm
  • Višina: 90 mm