Manica lunga uvex cut nero S

Codice art.: 1726809
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie uvex cut
Denominazione originale prodotto Longsleeve uvex cut
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore nero
Tipo di prodotto Felpa / maglione
Dimensione internazionale S
Tipo di applicazione Active
Indossabilità Es. molto aderente
Genere da uomo
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche Con regolazione della temperatura; traspirante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1726809
EAN / GTIN 4049358426410
Codice del produttore 1726809
Numero-L L01660 1172
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La collezione uvex cut protegge da lesioni chiunque maneggi lame, lastre di vetro e pezzi taglienti. Grazie a diverse tecnologie di lavorazione a maglia, l’abbigliamento protettivo è particolarmente elastico, in tutte le direzioni. I robusti top e pantaloni sono anche estremamente comodi da indossare grazie all’innovativo principio double-face e agli inserti in Bamboo TwinFlex®. Mentre la poliammide resistente all’abrasione e le fibre di vetro antitaglio garantiscono la massima protezione all’esterno, il morbido filato di bambù assicura una regolazione climatica ottimale all’interno. E rimane tale anche dopo diversi lavaggi industriali.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • T-shirt con maniche antitaglio della massima classe di protezione
  • Modello aderente in jersey singolo con maniche antitaglio della massima classe di protezione
  • varie combinazioni di colori
  • taglie disponibili: dalla S alla 3XL
  • Materiale: 50% cotone, 50% poliestere

Caratteristiche di comfort

  • Protezione antitaglio in materiale Bamboo TwinFlex®: estremamente resistente all’esterno, piacevolmente rinfrescante all’interno
  • Polsino con bordo lavorato a maglia, senza fastidiose cuciture
  • fascia funzionale altamente elastica nella zona del gomito
  • Certificato secondo lo standard OEKO-TEX® 100

Caratteristiche di sicurezza

  • Maniche a tre quarti conformi alla norma EN 388: 2003, classe di protezione antitaglio 5
  • La funzione protettiva e il comfort rimangono inalterati anche dopo numerosi lavaggi

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto Sottotipi: Abbigliamento antitaglio
  • Tipo di prodotto: Camicie
  • Sottotipi del tipo di prodotto: Maglietta a maniche lunghe
  • Colore (filtro): nero
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Taglio aderente
  • Dimensione: S