Longrokav uvex Cut black s

Št. art.: 1726809
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex cut
Oznaka proizvajalca Longsleeve uvex cut
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva črna
Vrsta izdelka majica/pulover
Mednarodna velikost S
Vrsta uporabe Active
Prilagodljivost ozko prilegajoče
Spol Moški
Dolžina rokavov z dolgimi rokavi
Lastnosti z uravnavanjem temperature; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1726809
EAN/GTIN 4049358426410
Številka proizvajalca 1726809
L-število L01660 1172
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Kolekcija uvex cut ščiti pred poškodbami vse, ki ravnajo z rezili, steklenimi ploščami in obdelovanci z ostrimi robovi. Zaradi različnih tehnologij pletenja so zaščitna oblačila še posebej elastična - v vseh smereh. Robustni zgornji deli in hlače so zaradi inovativnega načela dvojnega obraza in vložkov Bamboo TwinFlex® tudi izjemno udobni za nošenje. Medtem ko na zunanji strani največjo zaščito zagotavljajo na obrabo odporni poliamid in na ureznine odporna steklena vlakna, mehka bambusova preja v notranjosti zagotavlja optimalno uravnavanje klime. In takšna ostane tudi po več industrijskih čiščenjih.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Majica z rokavi, ki zagotavljajo zaščito pred urezninami, v najvišjem razredu zaščite pred urezninami
  • tesno prilegajoč kroj iz enojnega džersija z rokavi, ki zagotavljajo zaščito pred urezninami v najvišjem razredu zaščite
  • različne barvne kombinacije
  • razpoložljive velikosti: od S do 3XL
  • Material: 50 % bombaž, 50 % poliester

Značilnosti udobja

  • Zaščita pred urezninami iz materiala Bamboo TwinFlex®: zunaj izjemno trpežna, znotraj prijetno hladna
  • Manšeta z vpletenim robom brez motečih šivov
  • funkcionalni, zelo elastičen trak v predelu komolca
  • certificirano po standardu OEKO-TEX® Standard 100

Zaščitni elementi

  • Tričetrtinski rokavi v skladu z EN 388: 2003, razred zaščite pred urezninami 5
  • Zaščitna funkcija in udobje pri nošenju ostajata nespremenjena tudi po številnih pranjih

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: Oblačila za zaščito pred urezninami
  • Vrsta izdelka: Srajce
  • Podtipi vrste izdelka: Dolg rokav
  • Barva (filter): črna
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Prilegajoč se kroj
  • Velikost: S

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico