• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

FireBird Pro Gold Edition CAS senza batteria / senza caricabatterie in scatola, 1 pezzo

Codice art.: 1679672
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 1 pz.; 0 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 2 Ah
Serie FireBird Pro Gold Edition
Denominazione originale prodotto FireBird Pro Gold Edition
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Apparecchio idraulico manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1679672
EAN / GTIN 4007081102537
Codice del produttore 1679672
Numero-L L70291 101730
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

FireBird Pro Gold Edition

L’inchiodatrice a batteria per dadi ciechi inserisce dadi ciechi fino a M12 in acciaio

Più veloce e più potente
  • FireBird Pro Gold Edition potenzia la serie Pro.
  • Con una forza di inserimento di 20.000 N e il collaudato motore brushless, FireBird Pro Gold Edition è sia più veloce che più potente e inserisce dadi ciechi fino a M12 in acciaio.
  • Il controllo di FireBird Pro Gold Edition avviene esclusivamente tramite la regolazione della forza di posa.
  • La filettatura del dado per rivetti ciechi risulta così protetta in modo ottimale e il dado per rivetti ciechi è saldamente ancorato al materiale da unire.
Il sicuro
  • Avvitamento del dado a rivetto cieco con coppia ottimizzata e spegnimento automatico
  • Attivazione del processo di posa separata dal processo di avvitamento
  • Funzione di avvitamento automatico al termine del processo di posa
  • Avvitamento del mandrino filettato con coppia elevata
  • Robusto e compatto con alloggiamento resistente agli urti
Ancora più veloce, quasi nessuna usura
  • Poiché non vengono utilizzate spazzole soggette a usura, il motore di FireBird Pro Gold Edition è estremamente durevole, quasi privo di usura e garantisce in modo affidabile le più alte frequenze di posa.
L’ergonomico
  • Lavoro a bassa fatica grazie alla posizione bilanciata del baricentro e all’impugnatura ergonomica
  • Facile regolazione della forza
Il veloce
  • Avvitamento semplice e sicuro dei dadi a rivetto cieco
  • Velocità di posa costante con forza di posa impostata
  • Commutazione automatica dalla posa alla rimozione
  • Sistema di cambio rapido per mandrini filettati
Campo di impiego
  • Posiziona dadi a rivetto cieco fino a M12 in alluminio e acciaio e M10 in acciaio inossidabile.
Dati tecnici
  • Peso: 2,4 kg, batteria inclusa
  • Forza di inserimento: 20.000 N
  • Trasmissione:Motore brushless (BLDC)
  • Corsa di posa: 10,0 mm
Fornitura
  • Perno filettato e bocchetta M6 (in posizione di lavoro)
  • Mandrino filettato e Ugello M8 e M10 (accessori)
  • 1x chiave a brugola
  • 2x chiave a forchetta doppia SW 24/27
  • Scheda di regolazione rapida
  • Scheda di preimpostazione della forza di posa
  • Istruzioni per l’uso + elenco dei pezzi di ricambio

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 20000 N
  • Peso con pacco batteria: 2,4 kg
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 330 mm
  • Altezza: 150 mm