FireBird Pro Gold Edition CAS brez baterije / brez polnilnika v škatli, 1 kos

Št. art.: 1679672
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih akumulatorjev 1 kos; 0 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Serija FireBird Pro Gold Edition
Oznaka proizvajalca FireBird Pro Gold Edition
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vrsta izdelka ročni hidravlični agregati

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1679672
EAN/GTIN 4007081102537
Številka proizvajalca 1679672
L-število L70291 101730
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

FireBird Pro Gold Edition

Akumulatorsko orodje za nastavljanje matic za slepe zakovice nastavlja matice za slepe zakovice do jekla M12

Hitro in še močnejše
  • FireBird Pro Gold Edition krepi serijo Pro.
  • Z nastavitveno silo 20.000 N in preizkušenim brezkrtačnim motorjem je FireBird Pro Gold Edition hiter in še močnejši ter nastavlja matice za slepe zakovice do jekla M12.
  • FireBird Pro Gold Edition se upravlja izključno z nastavitvijo nastavitvene sile.
  • Navoj slepe matične zakovice je tako optimalno zaščiten in slepe matične zakovice se varno pritrdi v spojni material.
Varno
  • Vrtanje matic slepih zakovic z optimiziranim navorom in samodejnim izklopom
  • Sprožitev postopka nastavljanja je funkcionalno ločena od postopka vrtanja
  • Funkcija samodejnega odvijanja po končanem postopku nastavljanja
  • Vrtanje navojnega trna z visokim navorom
  • Robustno in kompaktno ohišje, odporno na udarce
Še hitreje, skoraj brez obrabe
  • Ker se ne uporabljajo ščetke, ki so izpostavljene obrabi, je motor FireBird Pro Gold Edition izjemno vzdržljiv, praktično se ne obrabi in zanesljivo zagotavlja najhitrejše frekvence nastavljanja.
Ergonomski
  • Delo z nizko utrujenostjo zaradi uravnoteženega težišča in ročaja, prijaznega do rok
  • Enostavna nastavitev sile
Hitro
  • Enostavno in varno vrtanje matic za slepe zakovice
  • Dosledna hitrost nastavljanja z nastavljeno silo nastavljanja
  • Samodejni preklop z nastavljanja na vrtanje
  • Sistem hitre zamenjave za navojne trne
Delovno območje
  • Nastavlja matice za slepe zakovice do M12 iz aluminija in jekla ter M10 iz nerjavnega jekla.
Tehnični podatki
  • Masa: 2,4 kg z baterijo
  • Sila kovičenja: 20.000N
  • Pogon:Brezkrtačni motor (BLDC)
  • Nastavitveni hod: 10,0 mm
Obseg dobave
  • Okov in nosni del M6 (v delovnem položaju)
  • Trn in nosni del M8 in M10 (pribor)
  • 1x ključ s šesterokotnim nastavkom
  • 2x dvojni odprti ključ SW 24/27
  • Kartica za hitro nastavljanje
  • Kartica za prednastavitev nastavitvene sile
  • Navodila za uporabo + seznam rezervnih delov

Lastnosti:

  • Sila kovičenja: 20000N
  • Teža z akumulatorjem: 2,4 kg
  • Napetost baterije: 18 V
  • Vrsta naprave (OEEO): Majhne naprave za izključno uporabo v gospodinjstvih, ki niso zasebna gospodinjstva
  • Dolžina: 330 mm
  • Višina: 150 mm