• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

AccuBird Pro CAS con 2 batterie agli ioni di litio 18V - 2,0 Ah / caricabatterie in L-Boxx, 1 pezzo

Codice art.: 1679662
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1679662
EAN / GTIN 4007081102445
Codice del produttore 1679662
Numero-L L70291 101721
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

AccuBird Pro
L’inchiodatrice a batteria di ultima generazione - fino a 4 volte più veloce delle comuni macchine a batteria sul mercato!
Con il motore brushless e una forza di posa di 13.000 N, AccuBird Pro è estremamente veloce e posa rivetti a strappo fino a Ø 6 mm in tutti i materiali.

Estremamente veloce, quasi senza usura
Il motore BLDC di AccuBird Pro è estremamente durevole e quasi privo di usura. Rispetto ai dispositivi a batteria disponibili sul mercato, il processo di posa è fino a 4 volte più veloce e paragonabile a quello dei dispositivi di posa di rivetti ciechi pneumatici-idraulici. La funzione opzionale di inversione automatica riduce ulteriormente il processo di trazione e l’AccuBird Pro è immediatamente pronto per l’uso.

Collaudato ed ergonomico
L’AccuBird Pro è inoltre dotato del sistema di ganasce di alimentazione a bassa usura, già collaudato migliaia di volte, e del design ergonomico della serie TAURUS. Campo di lavoro rivetti ciechi da Ø 2,4 mm in alluminio a Ø 6 mm di tutti i materiali (max. Ø mandrino 3,7 mm). Si prega di notare l’uso della bussola corretta secondo le istruzioni per l’uso!

Dati tecnici:
  • Forza di inserimento: 13.000 N
  • Peso: 2,1 kg, batteria inclusa
  • Trasmissione: Motore brushless (BLDC)
  • Corsa utile: 25 mm

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 13000 N
  • Peso con pacco batteria: 2,1 kg
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Corsa dello strumento: 25 mm
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 465 mm
  • Altezza: 160 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello