AccuBird Pro CAS med 2 Li-Ion-batterier 18V - 2,0 Ah / oplader i L-Boxx, 1 stk.

Art.-nr.: 1679662
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 1679662
EAN/GTIN 4007081102445
Producentnummer 1679662
L-nummer L70291 101721
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

AccuBird Pro
Den nyeste generation af batteridrevet blindnitteværktøj - op til 4 x hurtigere end standard batteridrevet værktøj på markedet!
Med sin børsteløse motor og 13.000 N sættekraft er AccuBird Pro ekstremt hurtig og sætter blindnitter op til Ø 6 mm i alle materialer.

Ekstremt hurtig, næsten ingen slitage
BLDC-motoren i AccuBird Pro er ekstremt holdbar og stort set uden slitage. Sætteprocessen er op til 4 gange hurtigere sammenlignet med batteridrevne standardværktøjer på markedet og kan sammenlignes med pneumatisk-hydraulisk blindnitteværktøj. Den valgfrie autoreverse-funktion forkorter desuden trækprocessen, og AccuBird Pro er straks klar til brug igen.

Gennemprøvet og ergonomisk
AccuBird Pro er også udstyret med det gennemtestede, slidstærke spændebakke-system og det ergonomiske design fra TAURUS-serien. Arbejdsområde blindnitter fra Ø 2,4 mm aluminium til Ø 6 mm i alle materialer (maks. dorn Ø 3,7 mm). Sørg for, at der anvendes den korrekte trykbøsning i overensstemmelse med brugsanvisningen!

Tekniske data:
  • Slagkraft: 13.000N
  • Vægt: 2,1 kg inkl. batteri
  • Drev: Børsteløs motor (BLDC)
  • Arbejdsslag: 25 mm

Egenskab:

  • Slagkraft: 13000N
  • Vægt med batteripakke: 2,1 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Slaglængde: 25 mm
  • Type af enhed (WEEE): Små apparater til eksklusiv brug i andre husholdninger end private husholdninger
  • Længde: 465 mm
  • Højde: 160 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter