{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 6,5 mm | |
| Rivestimento | DLC | |
| Tolleranza | configurabile | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | W | |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
| ⌀ Campo | 6,201 mm - 6,700 mm | |
| Lunghezza taglienti Lc | 10 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 64 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| Numero taglienti Z | 6 | |
| ⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
| Avanzamento f in Al pressofuso | 1 mm/gir. | |
| Sovrametallo di alesatura nel ⌀ | 0,1 mm | |
| Colore collarino | giallo | |
| Serie | Master Alu | |
| Tolleranza configurabile | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Qualità configurabile | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
| Codice articolo | 164400 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406283674 | |
| Codice del produttore | 164400 6,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |