Serie di inserti chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno, Profilo poligonale interno XZN ∙ 344 mm x 342 mm

Codice art.: 163-119/23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-119/23
EAN / GTIN 4000896153510
Codice del produttore 163-119/23
Numero-L L60140 441

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno, Profilo poligonale interno XZN
  • Apertura chiave: ∙ 5 – 19 ∙ M8 – M18
  • Dimensioni / Lunghezza: 344 mm x 342 mm
  • Peso netto (kg): 2.88 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 2/3 (344 x 342 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 23

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per giraviti 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
Inserto chiave a bussola per giraviti 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Inserto chiave a bussola per giraviti 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Inserto chiave a bussola per giraviti 990LG-8 ∙ 990LG-14
Inserto chiave a bussola per giraviti 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Prodotti correlati

Ricambi