Jeu de douilles mâles ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 344 mm x 342 mm

Réf.: 163-119/23
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-119/23
EAN / GTIN 4000896153510
Réf. fabricant 163-119/23
Article hors catalogue L60140 441

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs, Profil denture multiple intérieur XZN
  • Taille: ∙ 5 – 19 ∙ M8 – M18
  • Dimensions / longueur : 344 mm x 342 mm
  • Poids net (kg): 2.88 kg
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 2/3 (344 x 342 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 23

Livraison:

Douille mâle 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
Douille mâle 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Douille mâle 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Douille mâle 990LG-8 ∙ 990LG-14
Douille mâle 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Produits adaptés

Pièces de rechange