Csavarhúzó-csatlakozóval ellátott készlet

Cikkszám: 163-119/23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-119/23
EAN / GTIN 4000896153510
Gyártó száma 163-119/23
L-szám L60140 441

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: Hatszög profil belül, többfogú profil XZN belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 5 – 19 ∙ M8 – M18
  • Méretek / hosszúság: 344 mm x 342 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,88 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 23

Tartalom:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19
  • 986KK-6
  • 986KK-7
  • 986KK-8
  • 986KK-10
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 990LG-8
  • 990LG-14
  • 990SLG-10
  • 990SLG-12

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek