• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Estrattore per terminali a 2 bracci

Codice art.: 1628402
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Denominazione originale prodotto Polklemmenabzieher
Profondità di serraggio max. 80 mm
Numero ganci 2
Potenza 0,5 t
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci
Autocentrante si
Lunghezza complessiva 135 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1628402
EAN / GTIN 4036976112108
Codice del produttore 1628402
Numero-L L60160 4937
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Griffe autoserranti
Griffe autoserranti

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Larghezza totale [mm]: 69 mm
  • Altezza totale [mm]: 21 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 135 mm
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 14 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 8 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 80 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 70 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 10x1,5 x 100
  • Forza di trazione (max.) [t]: 0.5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • ganci utilizzabili su entrambi i lati: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • estremità del gancio con scanalatura: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Viti incluse: no
  • autoazionamento a pressione: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no