Opis:
Idealno za odstranjevanje majhnih delov, kot so baterijski priključki, podložke, kolesa, kroglični ležaji itd.
Samodejno pritiskanje kavljev.
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Skupna širina [mm]: 69 mm
- Skupna višina [mm]: 21 mm
- Skupna dolžina [mm]: 135 mm
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 14 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 2,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 8 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 80 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 70 mm
- Velikost navoja vretena: M 10x1,5 x 100
- Sila vlečenja (največja) [t]: 0.5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- konec kavlja z režo: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Vključene so vijake: brez
- Samodejno pritiskanje na: da
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez